Motion
SIB24240

TEKTON, INC
SIB24240

Douille à embout à chocs Torx 1/2 po x T40 po
N° D’ARTICLE MI11977777
N° MFRSIB24240
Prix18.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SIB24240

Douille à embout à chocs Torx 1/2 po x T40 po
N° D’ARTICLE MI11977777
N° MFRSIB24240

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po.
  • Longueur totale
    2.9500 po
  • Taille du support
    T40

Détails

  • Revêtement de finition
    4140 chrome molybdène
  • Matériel
    Mèche en acier S2 et douille en acier Cr-Mo
  • Pointes de support
    Torx
  • Type de douille
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
PRISE SIB24240 1/2 PO X T40 TORX IMPACT BI
  • La taille est marquée à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
  • La pointe en acier Torx S2 en forme d’étoile est dotée de 6 lobes usinés selon des tolérances précises pour un ajustement précis et à couple élevé qui résiste aux éclats de cames
  • La conception en deux pièces permet d’optimiser séparément la mèche et la douille, pour un outil plus durable que les conceptions en une pièce traditionnelles
  • Fabriqué en acier 4140 chrome-molybdène (Cr-Mo) et correctement traité thermiquement pour une utilisation sur les clés à chocs
  • Le trou de goupille de détente d'un côté permet à l'utilisateur de choisir d'engager ou non une goupille