Motion
WBE24407

TEKTON, INC
WBE24407

Jeu de clés à fourche 45-Degree avec support, 7-Piece (6 - 19 mm)
N° D’ARTICLE MI11978160
N° MFRWBE24407
Prix139.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
WBE24407

Jeu de clés à fourche 45-Degree avec support, 7-Piece (6 - 19 mm)
N° D’ARTICLE MI11978160
N° MFRWBE24407
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
Prix139.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    45 °

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome

Aperçu

Description du fabricant
WBE24407 45-DEGREE CLÉ D’EXTRÉMITÉ DE BOÎTE DE DÉCALAGE
  • Les extrémités sont décalées de 45 degrés pour atteindre les obstructions par-dessus et autour
  • Les ouvertures à 12 points doublent les angles d’accès d’un 6 points, ce qui facilite le travail dans les espaces restreints
  • La géométrie de l’extrémité de la boîte est conçue pour saisir les côtés plats des têtes de fixation, et non les coins, afin d’éviter l’arrondissement
  • Fabriqué en acier au chrome vanadium de première qualité avec fini chromé miroir
  • Comprend un porte-clé avec poignée repliable peu encombrante et des pinces antidérapantes pour verrouiller les clés