Motion
A10-FR01H-13

YUKEN
A10-FR01H-13

Pompe à piston hydraulique axiale - A, déplacement de 10 cm3/r, rotation d'entrée dans le sens horaire
N° D’ARTICLE MI11994338
N° MFRA10-FR01H-13
Prix1,770.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
A10-FR01H-13

Pompe à piston hydraulique axiale - A, déplacement de 10 cm3/r, rotation d'entrée dans le sens horaire
N° D’ARTICLE MI11994338
N° MFRA10-FR01H-13
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
Prix1,770.34 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    10 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Dans le sens horaire
  • Type de montage
    Bride
  • Emplacement du port
    Port axial
  • Direction de rotation
    Dans le sens horaire
  • Série
    A

Aperçu

Description du fabricant
A10-FR01H-13 JIS 290 - 3050 PSI PISTON P
  • ・Pompe à piston - standard\n-Compensateur de pression\n-Pression de fonctionnement maximale jusqu'à 28MPa (4,060psi)\n