Motion
AMLS-A-D24-A1-10

YUKEN
AMLS-A-D24-A1-10

Amplificateur asservi linéaire pour LSVG-03
N° D’ARTICLE MI11994597
N° MFRAMLS-A-D24-A1-10
Prix5,870.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
AMLS-A-D24-A1-10

Amplificateur asservi linéaire pour LSVG-03
N° D’ARTICLE MI11994597
N° MFRAMLS-A-D24-A1-10
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
Prix5,870.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    0°C - 50 °C
  • Humidité
    20 - 90  % Rh (sans condensation)
  • Type d’alimentation
    24 V ± 1.2 V c.c. (100 VA ou plus)

Aperçu

Description du fabricant
SERVO-AMPLIFICATEUR LINÉAIRE AMLS-A-D24-A1-10
  • ・Amplifiateur servoélectrique linéaire\n-Utilisé avec la servo valve de série LSVG/LSVHG\n\n