Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
Détails
- Matériau arrièreNylon
- CouleurBeige, orange haute visibilité
- Description de la constructionCouper et coudre
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureThermique
- MatérielCuir
- Type de produitGants de paume en cuir - Dos en tissu
- Série40-9-2875
- Style de pouceAile
Aperçu
- Paume, index et bouts de doigts en cuir de vache fleur; revers en nylon haute visibilité avec courroie aux jointures et bande réfléchissante; isolation C100 Thinsulate™; manchette de sécurité; intérieur du poignet élastique; coupe Gunn avec pouce ailé