Motion
99-1-9605-5

BOB DALE GLOVES
99-1-9605-5

Gants enduits Nylon/Spandex 2X-Small Noir/Gris
N° D’ARTICLE MI12018828
N° MFR99-1-9605-5
Prix4.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOB DALE GLOVES
99-1-9605-5

Gants enduits Nylon/Spandex 2X-Small Noir/Gris
N° D’ARTICLE MI12018828
N° MFR99-1-9605-5
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
Prix4.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTP ou taille 5

Détails

  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Noir, gris
  • Type de poignet
    Tricot
  • EN388
    4131X
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Code d’harmonisation
    6116100010
  • Jauge de tricot
    15
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    063344368939
  • Matériel
    Nylon/Spandex
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    X-Site ,
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Série
    99-1-9605
  • CUP_NON
    063344368939

Aperçu

Description du fabricant
99-1-9605-5 TRICOT DE NYLON GRIS SANS COUTURE 15G
  • Extérieur en nylon/spandex de calibre 15 ; revêtement en mousse de nitrile au niveau de la paume avec finition texturée; poignet en tricot élastique avec revers