Motion
99-1-9720-7-K

BOB DALE GLOVES
99-1-9720-7-K

Gants enduits Kevlar®/Lycra®, petits, noirs/jaunes
N° D’ARTICLE MI12018863
N° MFR99-1-9720-7-K
Prix11.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOB DALE GLOVES
99-1-9720-7-K

Gants enduits Kevlar®/Lycra®, petits, noirs/jaunes
N° D’ARTICLE MI12018863
N° MFR99-1-9720-7-K
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
Prix11.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    2
  • Revêtement
    Mousse nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Noir/Jaune
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Code d’harmonisation
    6116100010
  • Jauge de tricot
    15 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    063344389651
  • Matériel
    Kevlar®
  • Gamme de produits
    Couper-X.
  • Série
    99-1-9720
  • CUP_NON
    063344389651
  • Ensemble de distributeurs automatiques
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE 99-1-9720-7-K , COUPE EN KEVLAR R
  • 15 g Kevlar®Coquille /Lycra®; revêtement en mousse nitrile au niveau de la paume avec finition texturée; poignet en tricot élastique avec poignet à ourlet