Motion
99-9-9791-7

BOB DALE GLOVES
99-9-9791-7

Gants enduits PEHP, petits, noirs/gris/bleus
N° D’ARTICLE MI12018937
N° MFR99-9-9791-7
Prix32.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOB DALE GLOVES
99-9-9791-7

Gants enduits PEHP, petits, noirs/gris/bleus
N° D’ARTICLE MI12018937
N° MFR99-9-9791-7
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
Prix32.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Cote d’impact Ansi Isea
    2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    4
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Noir / Gris / Bleu
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Code d’harmonisation
    6116100010
  • Jauge de tricot
    7 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Acrylique
  • Numéro CUP du fabricant
    063344428824
  • Matériel
    PEHP
  • Gamme de produits
    Couper-X.
  • Série
    99-9-9791
  • CUP_NON
    063344428824
  • Ensemble de distributeurs automatiques
    Non

Aperçu

Description du fabricant
99-9-9791-7 HPPE GRIS DOUBLÉ HPPE NOIR
  • Extérieur en PEHP ; Revêtement de paume en nitrile avec finition texturée ; Doublure en acrylique ; Protection contre les chocs avec revers en TPR ; Poignet en tricot élastique avec revers