Motion
TL50HWA
Lumière de la tour TL50H  : indicateur sonore 1-Color; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP50; entrée : bimodal; couleurs : blanc; câble intégral de 2 m (6.5 pi)
N° D’ARTICLE MI12034777
N° MFRTL50HWA
Prix328.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lumière de la tour TL50H  : indicateur sonore 1-Color; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP50; entrée : bimodal; couleurs : blanc; câble intégral de 2 m (6.5 pi)
N° D’ARTICLE MI12034777
N° MFRTL50HWA

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix328.76 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
43534 TL50HWA TL50H LUMIÈRE DE TOUR :