Motion
TL50RAOS3IQ
Lumière de la tour : 1-Color scellée; indicateur sonore pulsé omnidirectionnel avec réglage de l’intensité; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodale; couleurs : rouge; 4 broches M12 intégrale QD
N° D’ARTICLE MI12054976
N° MFRTL50RAOS3IQ
Prix387.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lumière de la tour : 1-Color scellée; indicateur sonore pulsé omnidirectionnel avec réglage de l’intensité; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodale; couleurs : rouge; 4 broches M12 intégrale QD
N° D’ARTICLE MI12054976
N° MFRTL50RAOS3IQ
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
Prix387.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
95047 TL50RAOS3IQ TOUR D’ÉCLAIRAGE : 1-COLOR