Motion
ARC40B-2XR
Manchon de protection - 9.5 oz Tissu PYRAD® par GORE-TEX LABS, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI12058473
N° MFRARC40B-2XR
Prix1,149.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de protection - 9.5 oz Tissu PYRAD® par GORE-TEX LABS, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI12058473
N° MFRARC40B-2XR
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
Prix1,149.91 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Matériel
    9.5 oz Tissu PYRAD® par GORE-TEX LABS
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Type
    Manchon de protection

Aperçu

Description du fabricant
ARC40B-2XR ARCGUARDPERFORMANCE 40 CAL B
  • Protection contre les arcs électriques cal 40 à couche unique; Visibilité améliorée avec garniture réfléchissante argentée 3M Scotchlite ignifugée; Sangles d’épaule flexibles à déconnexion rapide; Glissières Flex Fit de 26 po aux jambes pour un enfilage et un retrait faciles; Conception ergonomique pour faciliter les mouvements et la flexibilité; Jusqu’à 20 % plus légère; 48 % plus mince; et 56 % plus flexible que les autres combinaisons d’arcs électriques haut de gamme; Utilisation du tissu PYRAD par GORE-TEX LABS pour garder l’utilisateur au frais; au sec; confortable; et sans restriction pendant le travail