Motion
7751-02

GOJO IND.
7751-02

Recharge de 1200 mL de désinfectant pour les mains PURELL® Healthcare Advanced en mousse douce et libre, boîte distributrice de ES8
N° D’ARTICLE MI12077625
N° MFR7751-02
Prix84.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GOJO IND.
7751-02

Recharge de 1200 mL de désinfectant pour les mains PURELL® Healthcare Advanced en mousse douce et libre, boîte distributrice de ES8
N° D’ARTICLE MI12077625
N° MFR7751-02
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
Prix84.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    9.3300 po
  • Poids de la caisse
    5.52 lb
  • Largeur du boîtier
    5.8200 po
  • Taille du conteneur
    1200 ml
  • Profondeur globale
    7.3200 po
  • Hauteur totale
    8.6500 po
  • Largeur totale
    3.5200 po
  • Poids
    5.52 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Action de distribution
    ES8
  • Normes de l’industrie respectées
    Conforme à la norme UL EcoLogo pour le désinfectant pour les mains UL 2783, conforme à la norme USDA biosourcée pour le désinfectant pour les mains
  • Numéro CUP du fabricant
    073852503289
  • Types de produits
    Désinfectant pour les
  • CUP_NON
    073852503289

Aperçu

Description du fabricant
7751-02 MOUSSE DÉSINFECTANTE POUR LES MAINS ADV 1200ML
  • Formule de désinfectant pour les mains en mousse sans parfum, certifiée écologique, conçue pour les environnements de soins de santé.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon