Motion
7650-04-10-NWO-FG-VITON

BRENNAN INDUSTRIES INC
7650-04-10-NWO-FG-VITON

04MJ-10MMAORB ISO 6149 90¦ Frg W/VitonORing
N° D’ARTICLE MI12089353
N° MFR7650-04-10-NWO-FG-VITON
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7650-04-10-NWO-FG-VITON

04MJ-10MMAORB ISO 6149 90¦ Frg W/VitonORing
N° D’ARTICLE MI12089353
N° MFR7650-04-10-NWO-FG-VITON
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 10 mm
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 10 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    JIC mâle, joint torique métrique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20 UNF, M10X1.5
  • Style de fin 2
    JIC mâle, joint torique métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    7/16-20 UNF, M10X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Matériau du joint
    VITON« 
  • Série
    7650

Aperçu

Description du fabricant
7650-04-10-NWO-FG-VITON 04MJ-10MMAORB SI

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté