Motion
1R55X60X25

NTN
1R55X60X25

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI12107754
N° MFR1R55X60X25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R55X60X25

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI12107754
N° MFR1R55X60X25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Rayon du filet
    0.600 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Description longue
    Le modèle 1R55X60X25 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 60 mm et une largeur globale de 25 mm, pesant 0.19 lb.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359252972
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359252972

Aperçu

Description du fabricant
1R55X60X25 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES