Motion
6201LUZC3/5K

NTN
6201LUZC3/5K

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E. 32 mm, largeur 10 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI12108809
N° MFR6201LUZC3/5K
Prix24.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6201LUZC3/5K

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E. 32 mm, largeur 10 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI12108809
N° MFR6201LUZC3/5K
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
Votre prix24.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3937 po, 10.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Pays d’origine
    TW
  • Description
    6201LUZC3/5K ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6201LUZC3/5K est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 12 mm, un joint et un blindage simples, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 10 mm pour une utilisation robuste.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201LUZC3/5K
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359556094
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    620 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253066934

Aperçu

Description du fabricant
6201LUZC3/5K ROULEMENT À BILLES