Motion
87605X1

NTN
87605X1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 62 mm, largeur 21 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI12108916
N° MFR87605X1
Prix114.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
87605X1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 62 mm, largeur 21 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI12108916
N° MFR87605X1
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
Prix114.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8268 po, 21.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    87605X1 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 87605X1 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 21 mm, un joint unique et un blindage pour la protection.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    87605X1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359653809
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2460 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253068235

Aperçu

Description du fabricant
87605X1 ROULEMENT À BILLES