Motion
KV105X112X20.8X1S

NTN
KV105X112X20.8X1S

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI12109097
N° MFRKV105X112X20.8X1S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KV105X112X20.8X1S

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI12109097
N° MFRKV105X112X20.8X1S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Extérieur Diamètre  
    112 mm
  • Global Largeur  
    0.8189 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KV105X112X20.8X1S est doté d’un diamètre d’alésage de 105 mm, d’un diamètre extérieur de 112 mm et d’une largeur hors tout de 0.8189 po avec un type de fermeture ouvert, ce qui le rend adapté aux systèmes exigeants.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359480917
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4550253070566

Aperçu

Description du fabricant
KV105X112X20.8X1S ROULEMENT À AIGUILLES