Motion
RNAB2/6

NTN
RNAB2/6

Rouleau à fourche 19 mm de diamètre, alésage 10 mm, largeur de rouleau 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI12109285
N° MFRRNAB2/6
Prix36.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNAB2/6

Rouleau à fourche 19 mm de diamètre, alésage 10 mm, largeur de rouleau 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI12109285
N° MFRRNAB2/6
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
Prix36.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Largeur totale
    0.6220 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Rouleau Diamètre  
    19 mm
  • Rouleau Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.029 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359169669
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1060 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1200 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4550253073147

Aperçu

Description du fabricant
RNAB2/6 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES