Motion
7N-HVS15X22X17

NTN
7N-HVS15X22X17

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI12109754
N° MFR7N-HVS15X22X17
Prix9.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7N-HVS15X22X17

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI12109754
N° MFR7N-HVS15X22X17
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
Prix9.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.049 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet 7N-HVS15X22X17 est doté d’un diamètre d’alésage de 15 mm, d’un type de fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 22 mm, d’une largeur totale de 17 mm et d’un poids de 0.049 lb, ce qui le rend bien adapté aux systèmes automobiles.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359788129
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4550253068068

Aperçu

Description du fabricant
7N-HVS15X22X17 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES