Motion
701K-4030
Pantalons de travail flexibles robustes - kaki 4030
N° D’ARTICLE MI12152487
N° MFR701K-4030
Prix75.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pantalons de travail flexibles robustes - kaki 4030
N° D’ARTICLE MI12152487
N° MFR701K-4030
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
Prix75.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    045242619894
  • CUP_NON
    045242619894

Aperçu

Description du fabricant
PANTALON DE TRAVAIL FLEXIBLE 701K-4030 HD - KAKI 40X
  • Le tissu léger d’aspect usé procure un confort instantané dès le départ
  • FLEX FREEMC Mobility : gousset de la fourche du genou au genou pour une amplitude de mouvement maximale
  • Les zones d’usure élevée à coutures triples réduisent les déchirures et prolongent la durée de vie du produit
  • Poches conçues pour le travail : faciles d’accès grâce à des coutures rabattables durables pour éviter les trous au bas
  • (2) Emplacement d’outil à pince durable dédié pour les rubans à mesurer, les couteaux et plus encore
  • Résistant aux déchirures et à l’abrasion 68 % coton / 30.5 % polyester / 1.5 % élasthanne
  • Le tissu extensible intégré bouge avec vous
  • Le tissu intérieur brossé procure une sensation de confort près de la peau
  • Poids du tissu de 10 oz conçu pour toutes les saisons
  • (6) Total des poches : (2) Grandes poches avant, (2) Grandes poches arrière, (1) Poche à outils sur la jambe droite, (1) Poche utilitaire à l’intérieur de la poche avant droite
  • Passants de ceinture larges et durables
  • Ourlet arrière sculpté pour empêcher les poignets de traîner
  • Le bouton Duraflex offre un port confortable et facile à utiliser
  • Fermeture éclair YKK