Motion
10-C6GY3
Gants en tricot sans couture en PEHP/acier inoxydable mélangés - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI12162122
N° MFR10-C6GY3
Prix17.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture en PEHP/acier inoxydable mélangés - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI12162122
N° MFR10-C6GY3
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
Prix17.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Taille
    M

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture en PEHP/acier inoxydable mélangés - Poids moyen
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    Un mélange de fibres et d’acier à très haute performance pour aider à protéger contre les coupures et les lacérations courantes dans la transformation des aliments
  • Numéro CUP du fabricant
    616314642869
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314642869

Aperçu

Description du fabricant
GANTS À GRIFFES 10-C6GY3 RÉSISTANTS AUX COUPURES
  • Un mélange de fibres et d’acier à très haute performance pour aider à protéger contre les coupures et les lacérations courantes dans la transformation des aliments
  • Les fibres antimicrobiennes sont sécuritaires pour les aliments et aident à prévenir les odeurs et la croissance bactérienne pour une utilisation plus longue entre les lavages
  • Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le contact direct avec les aliments
  • Les gants Claw Cover résistent à plusieurs cycles d’usure avec un lavage approprié, en utilisant des températures modérées (jusqu’à 160o F) pour le lavage et le séchage
  • Fabriqué aux États-Unis