Motion
120-MP2120/L
Gants en tricot enduits de PVC - G ou taille 9 , avec revêtement en PVC, sans-gêne, cuir synthétique
N° D’ARTICLE MI12162588
N° MFR120-MP2120/L
Prix31.77 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot enduits de PVC - G ou taille 9 , avec revêtement en PVC, sans-gêne, cuir synthétique
N° D’ARTICLE MI12162588
N° MFR120-MP2120/L
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
Prix31.77 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille pour homme
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la pétrochimie, la construction, la démolition et l’exploitation minière.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 4
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Pétrochimie, construction, démolition, exploitation minière
  • Matériau arrière
    Spandex
  • Conception enduite
    Enduit de palmier
  • Couverture du revêtement
    Paume, doigt
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Style revers
    Chaussures à enfiler
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Coupe
    A2
  • Description
    Paume à prise en PVC rouge et dos en élasthanne - Protection contre les chocs TPR
  • Mot-clé de description
    Enduit
  • Type de service
    Service intensif
  • EN388
    4 X43BP
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de prise
    Sandy
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Pétrochimie, construction, démolition, exploitation minière
  • Isolé
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120 à MP2120/L
  • Numéro CUP du fabricant
    616314372216
  • Matériel
    Cuir synthétique
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Prise en PVC sur la paume et les doigts
  • Gamme de produits
    Boss
  • Type de protection
    Coupure, abrasion, perforation, impact
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • Sans coutures
    Non
  • Série
    120- MP2120
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, FR 388, ANSI/ISEA 138
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Mécanicien
  • CUP_NON
    616314372216

Aperçu

Description du fabricant
120-MP2120/L GANTS POUR LE PÉTROLE ET LE GAZ À HAUT RENDEMENT
  • La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • La prise en PVC sur la paume et les doigts offre une prise améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Résistance aux chocs de l'arrière de la main en caoutchouc plastique Thermo (TPR) aux jointures et aux doigts en dispersant l'énergie de force d'impact loin de l'os, sans sacrifier la dextérité
  • Coutures doubles pour une performance durable
  • Long revers à enfiler en néoprène avec étiquette d’identification et place pour le nom
  • Les doigts précourbés sont ergonomiques et offrent un confort qui dure toute la journée