Motion
HML6SZ
HML6SZ - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - M-L 3/8-3/8 GOUJON ZERK
N° D’ARTICLE MI12177130
N° MFRHML6SZ
Prix41.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HML6SZ - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - M-L 3/8-3/8 GOUJON ZERK
N° D’ARTICLE MI12177130
N° MFRHML6SZ
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
Prix41.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.7190 po
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    HM
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990047625

Aperçu

Description du fabricant
HML6SZ EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT M-L 3/8
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : alliage/acier chromoly
  • CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • GOUJON : acier au carbone