Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale26 po.
- Hauteur totale41-1/2 po.
- Largeur totale41-1/2 po.
- Poids162 lb
Détails
- Intensité8
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1/2 HP
- Couleur du boîtierGris industriel
- Numéro de catalogue du fabricantTPC3613HL-U
- Numéro CUP du fabricant15449053470
- Débit d’air maximal12100 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames4
- Nombre de vitesses1
- Phase1
- Vitesse500 tr/min
- CUP_NON15449053470
- Tension115/230