Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Extérieur Diamètre17 mm
- Global Largeur15 mm
- Poids0.03 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique6920 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TA1015ZOH présente un diamètre d'alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 17 mm, une largeur totale de 15 mm et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTA1015ZOH
- Rpm max.40000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTA
- Capacité de charge statique7300 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure