Motion
7219CYDUP4BNLS

NACHI AMERICA INC
7219CYDUP4BNLS

Roulement à contact angulaire - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 32 mm, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI12211891
N° MFR7219CYDUP4BNLS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
7219CYDUP4BNLS

Roulement à contact angulaire - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 32 mm, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI12211891
N° MFR7219CYDUP4BNLS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Poids
    24.52 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    7219CYDUP4
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.28
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893846324
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893846324

Aperçu

Description du fabricant
7219CYDUP4