Motion
2-6029
4.8438 po Dia. roue, 1/2 po Arbor, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI12228592
N° MFR2-6029
Prix53.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4.8438 po Dia. roue, 1/2 po Arbor, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI12228592
N° MFR2-6029
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
Prix53.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1/2 po
  • Largeur totale
    7.0000 po
  • Poids
    1.00 lb
  • Roue Diamètre  
    4.8438 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    818508025148
  • Matériel
    Galvanisé
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Quantité du colis
    1

Aperçu

Description du fabricant
ROUE 2-6029 87106029 DIA. 4 27/32 PO