Spécifications
Détails
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur4.0 W
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Rpm synchrone1450 tr/min
Aperçu
- Moteur de réfrigération
- Roulement de l'unité
- Poteau ombré
- Protection contre l’impédance
- Air entièrement fermé au-dessus
- Isolation Classe B, 40°C ambiant
- Roulement - Unité
- Arbre fileté 1/4 x 20
- Fils 28 po avec 0,05 po Bande
- 2 pieds de montage, 5 trous de montage arrière