Motion
V5770170-L

K1 (SUREWERX)
V5770170-L

Aide à la traction intrinsèque Heelstop, réfléchissant - Lge
N° D’ARTICLE MI12231047
N° MFRV5770170-L
Prix77.29 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

K1 (SUREWERX)
V5770170-L

Aide à la traction intrinsèque Heelstop, réfléchissant - Lge
N° D’ARTICLE MI12231047
N° MFRV5770170-L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix77.29 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille pour homme
    7-10
  • Taille
    Grand

Détails

  • Type de pièce jointe
    Sangle
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de la pince
    Acier inoxydable pénétrant dans la glace de « qualité militaire »
  • Type de pince
    goujons à sécurité intrinsèque
  • Matériau du couvre-chaussure
    caoutchouc TR résistant au gel de qualité industrielle
  • Gamme de produits
    Protection du pied
  • Série
    Aides à la traction
  • CUP_NON
    6417881123928

Aperçu

Description du fabricant
V5770170-L TRACTION INTRINSÈQUE SUR LE DESSUS DU TALON A
  • Conception – L’arrêt-talon de la série K1 couvre tout le talon pour une prévention maximale du glissement et est facile à attacher et à retirer avec les sangles Velcro pratiques. Fabriqué en caoutchouc TR résistant au gel de qualité industrielle, le Heelstop reste flexible même dans les conditions météorologiques les plus extrêmes
  • Intrinsèquement sécuritaires – mandatés et fiables par le pétrole et le gaz, les services publics, les eaux usées et l’agriculture, les goujons intrinsèquement sécuritaires spécialement conçus sont certifiés pour prévenir les étincelles dans les environnements volatils, assurant la sécurité de votre équipe lorsque vous travaillez à proximité de matières dangereuses ou inflammables
  • Traction – Les crampons en acier inoxydable pénétrants dans la glace de « qualité militaire » stratégiquement placés résistent à l’usure et offrent des solutions antidérapantes inégalées
  • Facilité d’utilisation - Fabriqué avec une sangle Velcro pratique, le talonnière peut être facilement retiré lorsque la traction n’est pas nécessaire.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon