Motion
23284CAG3MKC455W507

NSK CORP, BEARING DIV
23284CAG3MKC455W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 420 mm, DI 760 mm, largeur 272 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI12258784
N° MFR23284CAG3MKC455W507
Prix95,605.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23284CAG3MKC455W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 420 mm, DI 760 mm, largeur 272 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI12258784
N° MFR23284CAG3MKC455W507
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
Prix95,605.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Extérieur Diamètre  
    760 mm
  • Global Largeur  
    272 mm
  • Poids
    1165.38 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    2370000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Vitesse maximale
    377 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    4250000 N

Aperçu

Description du fabricant
23284CAG3MKC455W507 ROULEAU SPHÉRIQUE BEA