Motion
4TA4FP4
Raccords de tuyau de sertissage de la série 4T NPTF tuyau femelle
N° D’ARTICLE MI12286946
N° MFR4TA4FP4
Prix14.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau de sertissage de la série 4T NPTF tuyau femelle
N° D’ARTICLE MI12286946
N° MFR4TA4FP4
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
Prix14.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Taille de l’extrémité
    1/4 po
  • Hauteur
    0.87 po
  • Taille hexagonale
    0.75 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.51 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur
    0.17 po
  • Longueur
    2.40 po
  • Longueur totale
    2.40 po
  • Poids global
    0.21 lb
  • Taille du filetage
    1/4-18
  • Poids
    0.21 lb
  • Largeur
    0.82 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    3TR18CT, 3TR7, 3TR7N, 3TR8, 3TR8N
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Pays d’origine
    MX
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/4-18
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4TA4FP4
  • Numéro CUP du fabricant
    810903034961
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Type de fil
    NPTF
  • CUP_NON
    810903034961

Aperçu

Description du fabricant
RACCORDS DE TUYAU À SERTIR SÉRIE 4TA4FP4 EATON 4T
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau