Motion
4TA4MP2
Raccords de tuyau à sertir série 4T Filetage mâle rigide NPTF
N° D’ARTICLE MI12286952
N° MFR4TA4MP2
Prix23.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir série 4T Filetage mâle rigide NPTF
N° D’ARTICLE MI12286952
N° MFR4TA4MP2
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
Prix23.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Taille de l’extrémité
    1/4 po
  • Hauteur
    0.72 po
  • Taille hexagonale
    0.625 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.92 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    2
  • Diamètre intérieur
    0.07 po
  • Longueur
    1.52 po
  • Longueur totale
    1.52 po
  • Taille du filetage
    1/4-18
  • Largeur
    0.63 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    3TR18CT, 3TR7, 3TR7N, 3TR8, 3TR8N
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Pays d’origine
    MX
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/4-18
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Homme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4TA4MP2
  • Numéro CUP du fabricant
    810075330526
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Norme de filetage
    NPTF
  • CUP_NON
    810075330526

Aperçu

Description du fabricant
RACCORDS DE TUYAU À SERTIR SÉRIE 4TA4MP2 EATON 4T
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau