Motion
4TA4MR4
Raccords de tuyau de sertissage mâles ORS série 4T
N° D’ARTICLE MI12286956
N° MFR4TA4MR4
Prix34.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau de sertissage mâles ORS série 4T
N° D’ARTICLE MI12286956
N° MFR4TA4MR4
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
Prix34.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    9/16 po
  • Taille de l’extrémité
    9/16 po
  • Hauteur
    0.83 po
  • Taille hexagonale
    0.625 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.85 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur
    0.17 po
  • Longueur
    1.75 po
  • Longueur totale
    1.75 po
  • Taille du filetage
    9/16-18
  • Largeur
    0.83 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    3TR18CT, 3TR7, 3TR7N, 3TR8, 3TR8N
  • Nom abrégé de la connexion 1
    VD
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Pays d’origine
    MX
  • Style de fin 1
    VD
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Homme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4TA4MR4
  • Numéro CUP du fabricant
    810903035050
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Norme de filetage
    VD
  • CUP_NON
    810903035050

Aperçu

Description du fabricant
RACCORDS DE TUYAU À SERTIR SÉRIE 4TA4MR4 EATON 4T
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau