Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesCASQUE DE SÉCURITÉ À BORD INTÉGRAL KILIMANJARO, MATÉRIAU DE COQUILLE HDPE, SUSPENSION RÉGLABLE À 4 POINTS AVEC SANGLE EN NYLON, ANSI TYPE I CLASSE E
- Type d’ajustementVerrou à goupille
- Cote ANSIANSI Z89.1
- CouleurBlanc
- Pays d’origineCanada
- Numéro CUP du fabricant620606001258
- Matériau de la coquillePEHD
- Normes respectéesCSA Z94.1
- CUP_NON620606001258
Aperçu
- La coquille légère en polyéthylène haute densité (PEHD) stabilisé contre les rayons UV réduit la fatigue du travailleur
- La suspension 4-Point avec sangles en tissu robustes et coussinet de confort de la couronne procure un ajustement confortable et sûr
- Système de réglage des roues SURE LOCK pour les réglages de la taille d’une seule main
- Réglages précis de la hauteur pour assurer une profondeur adéquate
- La sangle basse à la nuque offre un maintien sûr, permettant au casque de rester sur votre tête même lorsque les travailleurs regardent vers le bas ou se penchent
- Bandeau absorbant en mousse remplaçable sans frottement pour une absorption maximale de la sueur
- Shell dispose d’un abreuvoir à pluie pour plus de commodité dans des conditions météorologiques défavorables
- Les fentes universelles pour accessoires conviennent à une variété de produits de protection des yeux, du visage et de l’ouïe
- Impression du logo personnalisée disponible sur les quatre côtés du casque de sécurité
- Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1 Type 1 et CSA Z94.1 Type 1
- Répond aux exigences en matière d’isolation électrique de classe E
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation