Motion
AXK2542
Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm
N° D’ARTICLE MI12326431
N° MFRAXK2542
Prix7.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm
N° D’ARTICLE MI12326431
N° MFRAXK2542
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
Prix7.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Largeur totale
    2 mm
  • Poids
    0.007 kg

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    143 kN

Aperçu

Description du fabricant
AXK2542 PALIER DE BUTÉE, ROBUSTE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good