Motion
NKJ6/16
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI12326440
N° MFRNKJ6/16
Prix41.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI12326440
N° MFRNKJ6/16
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
Prix41.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKJ6/16 présente un diamètre d’alésage de 6 mm, un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur globale de 16 mm, une conception de fermeture ouverte et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend idéal pour une utilisation industrielle légère.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NKJ6/16
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5.57 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    6.47 kN

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À CAGE DE COURSE SOLIDE NKJ6/16