Spécifications
Dimensions
- Taille de l’affichage5 po
- Hauteur8.11 po
- Longueur5.31 po
- Poids1.35 kg
- Largeur5.71 po
Détails
- Chimie de la batterieLi-ion
- Type de batterieRechargeable/remplaçable
- Palettes de couleursblanc chaud, noir chaud, fer, lave, arc-en-ciel, arc-en-ciel à contraste élevé, rouge noir
- Interfaces de communicationUSB 2.0, mini HDMI
- ContientBatterie Li-ion Adaptateur d’alimentation Bandoulière Câble USB Câble de réseau 16 Go Carte MicroSD 1/4”-20 Support de trépied (intégré)
- AfficherOui
- Résolution d'affichage1280 x 720
- Caractéristiques et avantages• Interval photography • Build panoramic mosaics • Automatic alarming • Voice and text annotation • Sketch on image • 10 spots, 10 areas, and 10 lines of measurement • Print report documents via Wi-Fi • Optional high temperature calibration • 5 MP visual camera • 270° rotating LCD touchscreen, 70° lens angle • Power management • Object Temperature Range: -20 °C to 150 °C (-4 °F to 302 °F), 150 °C to 800 °C (302°F to 1472 °F) Hi-Temp: 800 °C to -2000 °C (1472 °F to 3632 °F)
- Champ de vision24.6° × 18.5 °
- Lentilles inclusesFacultatif
- Résolution IR640 x 480
- Observation au laserOui
- Plage de température de l’objetStandard : -20 °C à 150 °C 150 °C à 800 °C Hi-Temp : 800 °C à 2000 °C
- Plage de température de fonctionnement-15 °C à 50 °C
- Image sur imageOui
- Cote de sécuritéIP 54
- Sensibilité thermiqueMoins de 0.03 °C à 30 °C
- Écran tactileOui
- Zoom1.1 à 10X continu
Aperçu
- Photographie par intervalles
- Construire des mosaïques panoramiques
- Alarme automatique
- Annotation vocale et textuelle
- Croquis sur l’image
- 10 points, 10 zones et 10 lignes de mesure
- Imprimer des documents de rapport par Wi-Fi
- Étalonnage à haute température en option
- Caméra visuelle de 5 Mpx
- Écran tactile ACL rotatif 270° , angle d’objectif 70°
- Gestion de l’alimentation
- Plage de température de l’objet : -20 °C à 150 °C (-4 °F à 302 °F), 150 °C à 800 °C (302°F à 1472 °F) Haute température : 800 °C à -2000 °C (1472 °F à 3632 °F)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Caractéristiques de la série P ICI FMX 640Caractéristiques de la série P ICI FMX 640
Voir la brochure
Caractéristiques de la série P ICI FMX 320Caractéristiques de la série P ICI FMX 320
Voir la brochure
Technologie UV de la caméra ICI CoronaTechnologie UV de la caméra ICI Corona
Voir la brochure
Matrice des produits industriels ICIMatrice des produits industriels ICI
Voir la brochure