Motion
S2EP-02-007

MECHANIX WEAR
S2EP-02-007

Gants résistants aux produits chimiques - taille P ou taille 7
N° D’ARTICLE MI12377888
N° MFRS2EP-02-007
Prix34.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MECHANIX WEAR
S2EP-02-007

Gants résistants aux produits chimiques - taille P ou taille 7
N° D’ARTICLE MI12377888
N° MFRS2EP-02-007
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
Prix34.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prise texturée, manchette à manchette, compatible Reach
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    Niveau 4
  • Application
    Pétrole et gaz, activités de ravitaillement en carburant, construction, entretien des fluides, pâtes et papiers
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Pays d’origine
    CN
  • Style revers
    Gauntlet
  • Matériau résistant aux coupures
    PEHP
  • Type de service
    Réutilisable
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    Niveau 4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    Niveau 4
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    Niveau 4
  • EN388
    4X42D
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de prise
    Nitrile sableux
  • Type de main
    Paire
  • Code d’harmonisation
    6116106500
  • Jauge de tricot
    18
  • Sans latex
    Oui
  • Matériau de la doublure
    PEHP
  • Type de produit
    Nitrile
  • Sans poudre
    Oui
  • Gamme de produits
    SpeedKnitMC
  • Type de protection
    Produit chimique, résistant aux coupures
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Normes respectées
    Conforme aux normes ANSI, ISEA 105, REACH, EN 388, EN 511, EN 407
  • Gants stériles
    Non
  • Finition de surface
    Nitrile sableux

Aperçu

Description du fabricant
S2EP-02-007 SPEEDKNITS2EP02SM