Motion
98 20 80

KNIPEX
98 20 80

Tournevis à fente 11 3/4 po, isolé 7 po -1000V , pointe 5/16 po
N° D’ARTICLE MI12381992
N° MFR98 20 80
Prix34.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 20 80

Tournevis à fente 11 3/4 po, isolé 7 po -1000V , pointe 5/16 po
N° D’ARTICLE MI12381992
N° MFR98 20 80
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
Prix34.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 9/16 po.
  • Profondeur globale
    1 9/16 po.
  • Longueur totale
    11 3/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 9/16 po
  • Longueur de pièce unique
    11 5/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    11 5/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.33 lb
  • Largeur de l’outil
    1 9/16 po.
  • Poids
    0.33

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au chrome vanadium
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Type de poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Code d’harmonisation
    8205.40.0000
  • Isolé
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221017439
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de pièces
    1
  • Matériau de l’outil
    Acier au chrome vanadium
  • CUP_NON
    843221017439

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS À FENTE 98 20 80 5/16 PO, 7 PO S
  • La conception de la poignée empêche le roulement.
  • Accrochez le trou dans la poignée pour le rangement.
  • Poignée confortable facile à saisir pour une force de main forte.
  • 1000V VDE testé.
  • Épaisseur de lame de 3/64 po.
  • Acier au molybdène vanadium chromé.