Motion
9K  98 98 32 É.-U.

KNIPEX
9K 98 98 32 US

Jeu de tournevis - Jeu de 5 pièces
N° D’ARTICLE MI12382002
N° MFR9K 98 98 32 US
Prix80.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
9K 98 98 32 US

Jeu de tournevis - Jeu de 5 pièces
N° D’ARTICLE MI12382002
N° MFR9K 98 98 32 US
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
Prix80.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    98 20 25, 98 20 40, 98 20 55, 98 24 01, 98 24 02

Détails

  • Pays d’origine
    Slovénie
  • Type de poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Code d’harmonisation
    8205.40.0000
  • Isolé
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221008949
  • Nombre de pièces
    5
  • Nombre de tournevis
    5
  • CUP_NON
    843221008949

Aperçu

Description du fabricant
9K 98 98 32 US 5 JEU DE TOURNEVIS, 100
  • Comprend 1 outil isolé 1000V  : tournevis à fente 3/32 po, 3 po (98 20 25), tournevis à fente 5/32 po, 4 po (98 20 40), tournevis à fente 7/32 po, 5 po (98 20 55), tournevis P1 , 3-1/4 po (98 24 01), tournevis P2 , 4 po (98 24 02).
  • Contient cinq tournevis KNIPEX .
  • La conception de la poignée empêche le roulement.
  • Accrochez le trou dans la poignée pour le rangement.
  • Poignée confortable facile à saisir pour une force de main forte.
  • 1000V VDE testé.
  • Acier au molybdène vanadium chromé.