Motion
02-165707
Vanne de régulation de débit PFR1-10-F-6T-/1.50
N° D’ARTICLE MI12431798
N° MFR02-165707
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de débit PFR1-10-F-6T-/1.50
N° D’ARTICLE MI12431798
N° MFR02-165707
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.25 po
  • Longueur totale
    2.50 po
  • Largeur totale
    1.25 po
  • Taille du port
    6

Détails

  • Action
    Régulateur de débit prioritaire
  • Type d’ajustement
    Ensemble d’usine
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Cavité
    C-10-3
  • Débit réglé en usine
    1.5 gal/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Régulateur de débit à pression fixe compensée

Aperçu

Description du fabricant
02-165707 PFR1-10-F-6T-/1.50 CONTRO DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté