Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base82 po
- Convient au diamètre du contenantS’installe sur un fût et un baril 55-Gallon avec un diamètre de 23.3 po
- Convient à la taille du contenantS’installe sur un 55-Gallon
- Hauteur6 po
- Longueur39 po
- Longueur totale82 po
- Puissance800 W
- Poids12 lb
- Largeur20 po
Détails
- Intensité nominale6.67
- ApplicationRéchauffer en toute sécurité le contenu d’un baril ou d’un fût de 55 gallons
- Certification(ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
- Type de radiateurPoulie 55-Gallon (certifiée Hazloc C1D2 )
- Puissance de chauffage(CA) Alimenté
- Comprend un thermostatAucun thermostat
- MatérielGraphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
- Température maximale110 °F
- Température minimale90 °F
- Plage de contrôle de la températureMaintient une température approximative de 100°F (±10 °F)
- TypeCouverture chauffante isolée C1D2 certifiée pour la sécurité des zones dangereuses pour baril et baril
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Couvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPROCouvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPRO
Voir la brochure
Réchauffeurs de bouteilles de gaz PowerblanketRéchauffeurs de bouteilles de gaz Powerblanket
Voir la brochure
Protection contre le gel PowerblanketProtection contre le gel Powerblanket
Voir la brochure
Chauffe-fûts et seau PowerblanketChauffe-fûts et seau Powerblanket
Voir la brochure