Motion
BOÎTE CHAUDE DE TOITURE HB88ROOF  48 X 48 X 66

POWERBLANKET
HB88ROOF 48 X 48 X 66 ROOFER HOT BOX

BOÎTE CHAUDE DE TOITURE HB88ROOF 48 X 48 X 66
N° D’ARTICLE MI12434242
N° MFRHB88ROOF 48 X 48 X 66 ROOFER HOT BOX
Prix4,491.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
HB88ROOF 48 X 48 X 66 ROOFER HOT BOX

BOÎTE CHAUDE DE TOITURE HB88ROOF 48 X 48 X 66
N° D’ARTICLE MI12434242
N° MFRHB88ROOF 48 X 48 X 66 ROOFER HOT BOX
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
Prix4,491.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    66 po
  • Longueur
    48 po
  • Poids
    80 lb
  • Largeur
    48 po

Détails

  • Ampères
    12
  • Application
    Conçu pour chauffer en toute sécurité une palette de matériaux en vrac ou divers équipements
  • Certification
    (ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Graphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
  • Caractéristiques et avantages
    • Réchauffeur de matériaux en vrac Powerblanket® HB88ROOF - Chauffe-boîte chaude Roofers • Maintient une température interne aussi élevée que 120 °F / 43 °C (± 5 °F / 3 °C) • Fournit une conception d’enveloppe complète isolée • Fournit une chaleur uniforme aux matériaux et produits sensibles à la température • Offre un assemblage rapide et facile pour la portabilité et le stockage • Localise la chaleur et économise de l’argent en ne chauffant pas un entrepôt ou un bâtiment • Préserve les matériaux coûteux sans brûler ou brûler • Prévient le gaspillage en maintenant des températures constantes • Comprend un thermostat fixe interne pour un chauffage sans tracas • Est une excellente solution pour les produits palettisés : bardeaux, goudron de toiture, calfeutrant, résines et époxydes, etc. • Comprend une porte d’accès frontale • Conçu pour s’adapter spécifiquement à de plus grands équipements de toiture tels que le système d’adhésif et de revêtements InvertaPress 4000 • Tailles personnalisées disponibles sur demande • Utilise un cadre en acier robuste • Cordon 2ft sur le chauffe-boîte chaude Roofers • La densité de watts la plus élevée de notre gamme de chauffe-palettes à 1440 watts • Dimensions chauffées = 88 pieds cubes - 48 po L x 48 po L x 66 po H • Certifié conforme aux normes de sécurité UL, CSA et CE
  • Code d’harmonisation
    8516.79.00.00
  • Type de transfert de chaleur
    Transfert de chaleur thermique conducteur du Powerblanket chauffé électriquement
  • Zone de chauffage
    88 pi3
  • Puissance de chauffage
    1440 W
  • Source d’alimentation de chauffage
    (CA) Alimenté
  • Numéro CUP du fabricant
    814491017153
  • Température maximale
    130 °F
  • Température minimale
    110 °F
  • Phase
    Célibataire
  • CUP_NON
    814491017153
  • Tension
    120 V
  • Watts
    1440 W

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE CHAUDE DE TOITURE HB88ROOF 48 X 48 X 66
  • Chauffe-matériaux en vrac Powerblanket® HB88ROOF - Chauffe-chauffage de boîte chaude de toitures
  • Maintient une température interne aussi élevée que 43 °C/ 120 °F (± 5 °F/ 3 °C)
  • Offre une conception entièrement enveloppée isolée
  • Fournit une chaleur uniforme aux matériaux et produits sensibles à la température
  • Offre un assemblage rapide et facile pour la portabilité et le rangement
  • Localisez la chaleur et économisez de l’argent en ne chauffant pas un entrepôt ou un bâtiment
  • Préserver les matériaux coûteux sans brûler ni brûler
  • Prévenir les déchets en maintenant des températures constantes
  • Comprend un thermostat interne fixe pour un chauffage sans tracas
  • Est une excellente solution pour les produits palettisés : bardeaux, goudron de toiture, calfeutrant, résines et époxydes, etc.
  • Porte d’accès avant
  • Conçu pour s’adapter spécifiquement aux équipements de toiture plus grands tels que le système d’adhésif et de revêtement InvertaPress 4000
  • Tailles personnalisées disponibles sur demande
  • Utilise un cadre interne en acier robuste
  • Cordon 2ft sur le chauffe-eau de la boîte chaude des toitures
  • La densité en watts la plus élevée de notre gamme de boîtes chaudes de chauffage de palettes à 1440 watts
  • Dimensions chauffées = 88 pieds cubes - 48" L x 48" L x 66" H
  • Certifié par ETL selon les normes de sécurité UL, CSA et CE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté