Motion
408AA00103A
PFR21H-N-6-H-24 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12471162
N° MFR408AA00103A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PFR21H-N-6-H-24 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12471162
N° MFR408AA00103A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.89 po
  • Largeur totale
    1.89 po

Détails

  • Terminaison de bobine
    DIN43650
  • Diode
    Non
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Contrôle de débit électro-proportionnel
  • Fuite
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    408AA00103A
  • Débit maximum
    18 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +120 °C
  • Type de remplacement
    Remplacement manuel de type vissé
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    16/13
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Style
    Tapis
  • Tension d’alimentation
    24 V

Aperçu

Description du fabricant
408AA00103A PFR21H-N-6-H-24 PROPORTIONNEL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté