Motion
EE843220-902A2

TIMKEN
EE843220-902A2

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 22.0000 po d’alésage, 29 po de diamètre extérieur, 3.4688 po de largeur
N° D’ARTICLE MI12569517
N° MFREE843220-902A2
Prix123,972.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
EE843220-902A2

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 22.0000 po d’alésage, 29 po de diamètre extérieur, 3.4688 po de largeur
N° D’ARTICLE MI12569517
N° MFREE843220-902A2
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
Prix123,972.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    7.375 po
  • Diamètre extérieur
    29 po
  • Largeur totale
    3.4688 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Numéro CUP du fabricant
    053893027234
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    053893027234

Aperçu

Description du fabricant
ASSEMBLAGE À DOUBLE RANGÉE EE843220-902A2 TRB