Motion
BC7880Z25
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.875 po (22.2mm), OAL 8 po, grain 80 , Alumine de zircone no 1525
N° D’ARTICLE MI12572942
N° MFRBC7880Z25
Prix46.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.875 po (22.2mm), OAL 8 po, grain 80 , Alumine de zircone no 1525
N° D’ARTICLE MI12572942
N° MFRBC7880Z25
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
Prix46.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.875 po
  • Longueur de l’affût
    3 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.228 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone alumine n° 1525
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    80
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469131096
  • Application du matériel
    Aciers à faible ou moyen carbone, acier inoxydable et fonte
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469131096

Aperçu

Description du fabricant
BC7880Z25 BC 7/8" (22MM) 80Z #1525 FLEXIBLE-
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good