Motion
GBD414240Z25

BRUSH RESEARCH MFG
GBD414240Z25

FLEX-HONE®, série GBD Heavy Duty, diamètre de trou de 4.250 po (108mm), OAL 13.5 po, grain 240 , alumine de zircone no 1525
N° D’ARTICLE MI12574036
N° MFRGBD414240Z25
Prix245.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
GBD414240Z25

FLEX-HONE®, série GBD Heavy Duty, diamètre de trou de 4.250 po (108mm), OAL 13.5 po, grain 240 , alumine de zircone no 1525
N° D’ARTICLE MI12574036
N° MFRGBD414240Z25
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
Prix245.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    4.250 po
  • Longueur de l’affût
    6 po
  • Longueur totale
    13.5 po
  • Diamètre de la tige
    0.310 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone alumine n° 1525
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    240
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469150721
  • Application du matériel
    Aciers à faible ou moyen carbone, acier inoxydable et fonte
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469150721

Aperçu

Description du fabricant
GBD414240Z25 GBD 4-1/4" (108MM) 240Z #15