Motion
GBD1000800
FLEX-HONE®, âme en bois robuste de la série GBD, diamètre de trou de 10 po (254mm), OAL de 34 po, grain 800 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI12574466
N° MFRGBD1000800
Prix984.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, âme en bois robuste de la série GBD, diamètre de trou de 10 po (254mm), OAL de 34 po, grain 800 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI12574466
N° MFRGBD1000800
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
Prix984.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    10 po
  • Longueur de l’affût
    8 po
  • Longueur totale
    34 po
  • Diamètre de la tige
    0.500 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type de pièce jointe
    Arbre d’entraînement hexagonal (PartID-SHAFT3) - vendu séparément
  • Numéro de grain
    800
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469145215
  • Application du matériel
    Acier doux, acier inoxydable, fonte et autres matériaux ferreux plus doux
  • Rpm max.
    300 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469145215

Aperçu

Description du fabricant
GBD1000800 GBD 10" (254MM) 800SC FLEX-HO