Motion
GBD1700320AO

BRUSH RESEARCH MFG
GBD1700320AO

FLEX-HONE®, âme en bois robuste de la série GBD, diamètre de trou de 17 po (432mm), OAL 34 po, grain 320 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12574708
N° MFRGBD1700320AO
Prix3,625.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
GBD1700320AO

FLEX-HONE®, âme en bois robuste de la série GBD, diamètre de trou de 17 po (432mm), OAL 34 po, grain 320 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12574708
N° MFRGBD1700320AO
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
Prix3,625.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    17 po
  • Longueur de l’affût
    12 po
  • Longueur totale
    34 po
  • Diamètre de la tige
    0.625 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de pièce jointe
    Arbre d’entraînement hexagonal (PartID-SHAFT6) - vendu séparément
  • Numéro de grain
    320
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469147622
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze et matériaux non ferreux plus doux
  • Rpm max.
    200 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469147622

Aperçu

Description du fabricant
GBD1700320AO GBD 17 PO (432MM) 320AO FLEX-