Motion
GBD1800800AO

BRUSH RESEARCH MFG
GBD1800800AO

FLEX-HONE®, âme en bois robuste de la série GBD, diamètre de trou de 18 po (457mm), OAL 34 po, grain 800 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12574732
N° MFRGBD1800800AO
Prix3,719.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
GBD1800800AO

FLEX-HONE®, âme en bois robuste de la série GBD, diamètre de trou de 18 po (457mm), OAL 34 po, grain 800 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12574732
N° MFRGBD1800800AO
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
Prix3,719.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    18 po
  • Longueur de l’affût
    12 po
  • Longueur totale
    34 po
  • Diamètre de la tige
    0.625 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de pièce jointe
    Arbre d’entraînement hexagonal (PartID-SHAFT6) - vendu séparément
  • Numéro de grain
    800
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469147943
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze et matériaux non ferreux plus doux
  • Rpm max.
    200 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469147943

Aperçu

Description du fabricant
GBD1800800AO GBD 18 PO (457MM) 800AO FLEX-